三眼生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52697567 品番AR-B32TR05
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Cマウント0.5X付属の、三眼生物顕微鏡です。

鏡筒形式三眼鏡筒(ジーデントップ型)光路切替無し(接眼20:三眼80) 付属品0.5×Cマウント 仕様4孔レボルバー 消費電力(W)3 LED 電源:100V-240V 眼幅調整範囲(mm)48〜75 接眼レンズWF10X/20mm (ハイアイポイント) 対物レンズPLAN 4X/0.10、PLAN 10X/0.25、PLAN 40X/0.66(S)、PLAN 100X/1.25(S,Oil) スライダの微動上下量(mm)ストローク: 20(微動:2μm/目盛り) 傾斜角度(°)30 コンデンサー(開口数)N.A.1.25 ステージ寸法(mm)143×110、移動範囲:76×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする