ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52697594 品番 WP-96DS-2BL
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
胴ベルト幅(mm)45 ブルー 胴ベルト長さ(mm)1200 バックルスライドバックル 用途作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具 質量(g)約835 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)700 材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 材質(補助ベルト):ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付 ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):82〜98
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする