河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
シリンダーキー付プラボックス SPNOK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697663
品番
SPNOK3020-14T
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質
ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
基板寸法(mm)
210×140
保護等級
IP33D
質量(kg)
1.3
構造
スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
329×205×144
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付