シリンダーキー付プラボックス SPNOK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 基板寸法(mm)210×240 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 注文コード52697715 品番SPNOK3030-14T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は基板寸法・材質・色など43種類から選べます 他の種類を見る

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂 基板寸法(mm)210×240 保護等級IP33D 質量(kg)1.8 構造スモークアクリルドア付 シリンダーキー付 ボックス(mm)330.5×305×145 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする