アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ショートタイプ TCBS-SNシリーズ

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52697734 品番 TCBS-SN
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,624
販売価格(税別)
7,840

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

サイズ(cm)22.5 機能クッション性・軽量 ホワイト 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) 種類クリーンシューズ 靴タイプブーツ 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% グレードクラス100 JIS規格JIS T 8101L級相当 アズワン品番1-2268-43 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
注意
※ブーツの構造的に、表記のサイズよりも小さく感じる可能性がございます。1cm以上大きいサイズをご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
クリーンルーム内作業
製造業

クリーンスーツと合わせて使いますが、履きやすく疲れにくいと思います。

2025-04-18
用途:
工場内作業用
西村梱包倉庫株式会社 様 (運輸・通信業)

もう何度もリピート購入しています。ただ最近の値上げの影響で購入当初から比べるとかなり高くなりましたね。

対象商品:
52697786
2022-11-20
用途:
クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ 様 (製造業)

サイズもピッタリで履き易かった。クリーンルーム内での作業もし易かった。

対象商品:
52697786
2022-11-17
用途:
クリーンルーム内工事
株式会社コガネイ 様 (製造業)

サイズもピッタリで履き易かった。クリーンルーム内での作業もし易かった。

対象商品:
52697829
2022-06-26
用途:
クリーンルームにて
建設業・工事業

いつも履いてるサイズよりも、少しサイズが小さい感じがします。

対象商品:
52697759
2021-07-21
用途:
機械メンテナンス
製造業

通常24センチを履いており(幅広甲高です)、24センチを購入しました。歩くたびにつま先が硬い部分にあたり痛いので、長時間はく方は1サイズあげると安心かもしれません。

対象商品:
52697795
2020-12-24
用途:
クリンルーム内でのプレ作業
株式会社五輪パッキング 様 (製造業)

靴底がしっかりしていて滑らず、履き心地が良く長持ちします。

対象商品:
52697777
2020-05-14
用途:
クリーンルーム内で使用
西村梱包倉庫株式会社 様

モデルチェンジする度に内寸が違うように感じます。
もう少し蒸れにくかったら良いと思います。
靴本体でサイズが確認できないのもマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする