曜日別特売
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814
#28ブルーバックチャート リトルマックス 1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52697814

リトルマックス 1/4oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#28ブルーバックチャート注文コード52697814品番#28ブルーバックチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

バジングアイ・レギュラーアイ・ディープアイ・フックアイ・オリジナルダブルフック

用途逆風でも驚異の飛距離を約束。小さなボディに秘められたMAXな振動。 特に急激な冷え込みや水温低下のタフタイム、バイトが無い時やショートバイトで乗せられない時、絶対的に「これしか釣れない。」とプロが断言するほどの切り札的存在。 驚異的な飛距離、マックスな振動とスライドするフォールのコンビネーションで、今まで届かなかったバイトが得られる。一口サイズでイージーなフッキング。ダブルフック標準装備で根掛かり率を大幅に減少。これが元祖ジャパニーズメタルバイブレーション。#28ブルーバックチャート全長(cm)4.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#1フックサイズ<ダブルフック>フロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライトベイトロッド Line:フロロカーボン8~12lb. or ナイロン8~12lb.自重(oz)1/4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする