シリンダーキー付プラボックス SPNOK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52697828 品番 SPNOK4025-16G
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス

グレー(マンセルN-4近似) 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 基板寸法(mm)310×190 保護等級IP33D 質量(kg)2.9 構造ABSドア付 シリンダーキー付 ボックス(mm)434×259×166 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする