曜日別特売
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988
#203コザリ カバークリーパー 3.5g EverGreen INTERNATIONAL 52697988

カバークリーパー 3.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#203コザリ注文コード52697988品番#203コザリ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

<タングステンヘッド>*幅広&低重心設計の樹脂タングステンヘッド。カバーの中やボトムで横倒れしにくく、かつヘッドの先端がわずかな隙間に入り込まず、乗り越えるようにかわすことで根掛かりを軽減。適度なスタック感を生み出し、ピンスポットで効果的に誘うことが可能。*カラー部にサイズ(g)を刻印(2.8/3.5/4.5/5.8)。逆サイドにはFECO認定マークを刻印(F)。 <ブラシガード>*カバー回避性能とフッキング性能を高次元で両立したブラシガード。 <オリジナルフック>*カバー周りでの強引なやりとりにも十分な強度を発揮するオリジナル形状・中太軸フック。*すべりが良く刺さりやすいフッ素コート仕様。 <シリコンラバー>*わずかな水流でも敏感に反応する細タイプ・シリコンラバー。*トレーラーのワームとの一体感を生み出す特注カラー。*立体感とフレアー時差により生物感を醸し出す、短・中・長の三段カット。 <ワイヤーキーパー>*トレーラーの保持力に優れるワイヤーキーパーを採用。スモールワームに対応する0.4mm細軸ワイヤー製。 <FECOエコタックル認定商品>*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。

用途
カバー対応コンパクトジグ。通常のスモールラバージグ(スモラバ)では根掛かりや強度不足に悩まされ釣りにならない・・・フルサイズのカバージグでは喰わせきれない・・・そんなヘビーカバーに潜むハイプレッシャーバスを獲るために生まれたカバークリーパー。 並外れたスナッグレス性能だけでなく、ここぞというピンスポットでは効果的に誘いを掛けることを可能にする適度なスタック感を併せ持つ、ヘビーカバーのスレバスをバイトさせる力が凄まじい一口サイズのフィネスカバージグ。16ポンドでアワせてもびくともしない強靭なフックを装備。カバーに忍び寄るバイト誘発型コンパクトジグ、カバークリーパー。 スナッグレス性能と適度なスタック感の両立は、ズル引き、ボトムパンプ、スイミング等キャスティングでの使用にも高次元対応。トレーラーにアントライオンを組み合わせてボトムジャークすると、左右のドックウォーターアクションを実現し、バスにその存在をアピールします。 <開発コンセプト>根掛かりしにくい喰わせの一口サイズ、コンパクトなフィネスジグ(ヘビーカバー対応スモラバ)。*フルサイズジグのボリューム感を嫌うバスに口を使わせるために。*ノーガードやモノガードのスモラバではスタックしてしまうようなカバーを躊躇なく攻めるために。*一般的なスモラバの細いフックでは不安な、カバーまわりでの強引なやりとりに対応するために。
#203コザリ自重(g)3.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする