曜日別特売
STI-1 パソキャビ・パソキューブ用オプション 河村電器産業 52697995

STI-1 パソキャビ・パソキューブ用オプション 河村電器産業 52697995
STI-1 パソキャビ・パソキューブ用オプション 河村電器産業 52697995

パソキャビ・パソキューブ用オプション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ブラック(N-3)注文コード52697995品番STI-1
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質鉄板製ブラック(N-3)質量(kg)6耐荷重(kg)40引出し寸法(mm)420使用場所屋内用適合寸法(mm)480×400キャビネット板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする