アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 静電気対策マット・シート類
アズピュア(アズワン)の 静電マット
アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ロール
注文コード
52698285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,182
販売価格(税別)
¥
56,529
バスケットに入れる
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
1370×30
表面抵抗
10^9〜11^Ω/□
アズワン品番
1-5115-12