有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44色ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)141WHMスペース耐侯型120A×8基板寸法(mm)1810×485キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付分岐スペース数ELB3P60A×7キャビネット寸法(mm)1930×1000×200主幹スペースMCB3P200A×1