アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの スムス手袋 (ナイロン)
PUコートナイロン手袋 指先コート 5双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
52698303
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
サイズ
M
入数(双)
5
コーティング
指先コート
材質
ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
指マチ
マチあり
色(手首部)
緑
アズワン品番
2-8292-12