アズワン
アズワンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズワンの ナイロン手袋
PUコート導電手袋 指先コート 5双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
52698355
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
サイズ
S
入数(双)
5
コーティング
指先コート
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン
表面抵抗
10^6〜10^8Ω/□
色(手首部)
ホワイト
アズワン品番
2-8294-13