曜日別特売
MS-TW1212S マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ ユニトレンド 52698434

マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52698434品番MS-TW1212S
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。

セット内容ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント材質フレーム/ステンレス、テント/ナイロン質量(kg)テント:約8.6、トイレ本体:約5、マンホール調整プレート:約8使用時寸法(mm)1200×1200×2200アズワン品番3-7839-12折りたたみ寸法(mm)240×240×1130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用時は各種法律・条例等を確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする