ユニトレンド
ユニトレンドの 非常用トイレ
マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52698443
品番
MS-TW1218S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。
セット内容
ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント
材質
フレーム/ステンレス、テント/ナイロン
質量(kg)
テント:約8.6、トイレ本体:約5、マンホール調整プレート:約8
使用時寸法(mm)
1200×1800×2200
アズワン品番
3-7839-13
折りたたみ寸法(mm)
240×240×1130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用時は各種法律・条例等を確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000