アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 上皿はかり
アズワンの デジタル上皿はかり
アズプロミニスケール ACXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52698504
品番
ACX2200
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
ひょう量(g)
2200
寸法(mm)
皿:142×128
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)
1
本体寸法(mm)
201×135×41
機能
風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)
約1.5
アズワン品番
7-6934-02
計量皿形状
角
ひょう量単位
g