#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740
#845銀粉稚アユ マービー50 EverGreen INTERNATIONAL 52698740

マービー50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#845銀粉稚アユ
注文コード
52698740
品番
#845銀粉稚アユ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<フィン>ボディのバタつきを適度に制御し微波動ローリングアクションをサポート。

用途
マイクロベイト偏食時&タフコンディション攻略で活躍するマイクロバイブレーション・マービー50。 絶妙なボディデザインとハイバランスなウエイトセッティングにより、喰わせのマイクロフォルムながら安定した飛行姿勢で優れた飛距離を叩き出し、水平に近いスイム姿勢と微波動ローリングアクションでセレクティブなシーバスのバイトを誘発。 使い方は、デイゲームでのタダ巻きやリフト&フォール、ナイトゲームでの明暗ドリフト etc. レギュラーサイズのプラグでは無反応な状況を打破するための切り札としてお使いください。
#845銀粉稚アユ
タイプ
シンキング
全長(cm)
5
適応
汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・
自重(g)
6
リングサイズ
【スナップ】<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
フロント:#12・リア:#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする