※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52698967
品番
XLX450VJNTLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,700
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31.9
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:4400lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>
セット内容
器具本体:NNLK42730J、ライトバー:NNL4500JNTLR9
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
3.6
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
スペースコンフォート
全光束(Lm)
5200
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
Hf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
54
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52698967
XLX450VJNTLR9
25977117
XFX450VJNLR9
iD5200埋込W300スペースコンフォート昼白色
Panasonic(パナソニック)
1組
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)