※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト グレアセーブ 40形 埋込型 下面開放型 W190

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52699134 品番XLX450RKNTLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,700
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品 まぶしさを押さえつつ照度を確保した高効率な配光設定

電圧(V)100〜242 消費電力(W)31.9 エネルギー消費効率(Lm/W)140.1 光束(Lm)4470 明るさ(Lm)4470 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:4470lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型> セット内容器具本体:NNLK41719J、ライトバー:NNL4500KNTLR9 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.1 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプマルチコンフォート 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさHf32形定格出力型×2灯器具相当、Hf63形定格出力型×1灯器具相当 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)49 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする