※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699177
品番
XLX850TENCLR9
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
32.2
セット内容
器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8500ENCLR9
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.2
光束(Lm)
4870
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:4870lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>
長さ(mm)
2457
幅(mm)
250
質量(kg)
6.4
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4870
明るさ
FLR110形×1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
220
埋込穴長(mm)
2440
埋込高(mm)
20
調光の可否
可