※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52699204 品番 XLX860DENJLR9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100〜242 消費電力(W)39.8 セット内容器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8600ENJLR9 材質(本体)亜鉛鋼板 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:6400lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型> 質量(kg)4.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光束(Lm)6400 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf86形定格出力型×1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする