※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52699414 品番 XLX860SENJLR9
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100〜242 消費電力(W)39.8 セット内容器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8600ENJLR9 全光束(Lm)6400 エネルギー消費効率(Lm/W)156.5 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型> 質量(kg)7.2 材質(本体)亜鉛鋼板 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光束(Lm)6230 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさHf86形定格出力型×1灯器具相当 調光方式一般タイプ 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする