※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699475
品番
XLX860AENJLR9
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
39.8
セット内容
器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8600ENJLR9
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.8
光束(Lm)
6400
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:6400lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5〜100%連続調光型>
質量(kg)
4.1
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2438×50
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
6400
明るさ
Hf86形定格出力型×1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可