※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W190

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52699484 品番 XLX800RENCRX2
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200〜242 消費電力(W)63.1 セット内容器具本体:NNLK81719、ライトバー:NNL8000ENCRX2 エネルギー消費効率(Lm/W)153.5 光束(Lm)9690 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:9690lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 長さ(mm)2466 幅(mm)210 質量(kg)6.6 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)9690 明るさFLR110形×2灯器具相当 調光方式WiLIA無線調光 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする