河村電器産業
軽施工HUBボックス KHBA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
基板寸法(mm)
470×170
470×170
470×200
質量(kg)
11.2
11.2
11.2
12.1
13
14.2
15.1
10.7
11.1
11.9
12.3
12.4
11.6
12.8
13.3
12.5
13.9
14.4
13.7
15.2
15.7
14.6
16.2
16.7
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
屋内用、壁掛け露出形
屋内用、壁掛け露出形、側面ファン付
屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52699587
品番
KHBA2-5016-DF
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
11.2
外形寸法(mm)
650×500×160
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×170
使用場所
屋内用、壁掛け露出形、正面ファン付
キャビネット板厚(mm)
正面ドア0.5、底板0.5、上下側板0.5、側面パネル・側面ドア0.5、マウントアングル2.23
取付基板
木製基板 12mm