※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699658
品番
XLX830VENCRX2
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
82.3
セット内容
器具本体:NNLK82730、ライトバー:NNL8300ENCRX2
全光束(Lm)
13400
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.8
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:12990lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
長さ(mm)
2466
幅(mm)
328
質量(kg)
8.1
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
Hf86形定格出力型×2灯器具相当
調光方式
WiLIA無線調光
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
調光の可否
可