※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52699685
品番
XLX800SENCRX2
参考基準価格(税別)
¥80,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
63.1
セット内容
器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8000ENCRX2
全光束(Lm)
10000
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.3
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
質量(kg)
7.2
材質(本体)
亜鉛鋼板
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×2457×53
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光束(Lm)
9740
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ
FLR110形×2灯器具相当
調光方式
WiLIA無線調光/一般タイプ
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可