曜日別特売
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896
TS08アカキン トゥルースピンジグ 240g EverGreen INTERNATIONAL 52699896

トゥルースピンジグ 240g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
TS08アカキン
注文コード
52699896
品番
TS08アカキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

薄型ボディ:視覚効果やアクションを重視し、必要最小限に厚みを抑えたボディ。 凹面デザイン:アールの付いた凹面をボディ両面にデザイン。凹面に対し正面方向から水流を受けた際に高速回転アクションを発生。

用途
ヒラマサやブリ等の青物に効果絶大な薄型ジグに「回転」という強力な個性をプラスしたトゥルースピンジグ。 見る角度によってフォルムが大きく変化するため見切られにくい、極めて薄いボディ。 ジャーク時にはハタメクようなアクションを伴う水押しの強いダートで広範囲にアピールし、フォール時にはイレギュラーなスライドアクションを引き起こしバイトを誘発。 さらに、ボディ凹面にデザインすることで、フォール時やステイ時に凹面に対し正面方向から水流を受けると、ボディを高速回転させるアクションを発生。 薄型ジグとしての優れた基本性能に加え、回転することによる立体的なフラッシングと波動で激しくバイトを誘発するという強力な個性を備えたジグです。
色
TS08アカキン
全長(cm)
21.3
自重(g)
240
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする