河村電器産業
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
付属品
取付ねじ、プラグコード、フィンガーコード
注文コード
52700025
品番
KHBT-VL4-DF
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
付属品
取付ねじ、プラグコード、フィンガーコード
適合
KHBE 正面用
質量(kg)
0.5
キャビネット板厚(mm)
1.2