曜日別特売
XLX429NENRZ9 iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック) 52700184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト リニューアル専用タイプ 40形 直付型 iスタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード52700184品番XLX429NENRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200

器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用

電圧(V)100~242消費電力(W)16.7全光束(Lm)2500セット内容器具本体:NNLK41109、ライトバー:NNL4200ENTRZ9調光方式PiPit(ピピッと)調光仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:2500lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>質量(kg)2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×70器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2500明るさ(Lm)2500明るさHf32形定格出力型×1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52700184XLX429NENRZ925987030XFX429NENRZ9XLX429NENRZ9 iD2500iスタイルRE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 25987030iD2500iスタイルRE昼白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)1組
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする