曜日別特売
MKCJ20-10A1 モバキャビ(屋外用・自立型) 河村電器産業 52700436

モバキャビ(屋外用・自立型)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
質量(kg)97
内容量1個注文コード52700436品番MKCJ20-10A1
参考基準価格(税別)¥698,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット

材質鉄板製保護等級IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)97外形寸法(mm)1152×700×760使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、自立型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする