※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52700595
品番
XLX800KENCRZ2
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
62.9
セット内容
器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000ENCRZ2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.9
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:9810lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
質量(kg)
4.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
Ra
Ra83
明るさ
FLR110形×2灯器具相当
調光方式
PiPit(ピピッと)調光
調光の可否
可