※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52700638 品番 XLX800NENCRZ2
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200〜242 消費電力(W)62.9 セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8000ENCRZ2 明るさ(Lm)10000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)158.9 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:10000lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 質量(kg)3.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50 器具・セットセット品 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさFLR110形×2灯器具相当 調光方式PiPit(ピピッと)調光 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-26
用途:
工場現場照明用
製造業

webページについて
光束〔lm〕と色温度〔K〕の比較表がごっちゃになっています。
これでは品番ごとの光束比較ができません。
ページの修正をしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする