※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
62.9
注文コード
52700674
品番
XLX800AENCRZ2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)
200〜242
消費電力(W)
62.9
セット内容
器具本体:NNLK81515、ライトバー:NNL8000ENCRZ2
エネルギー消費効率(Lm/W)
158.9
光束(Lm)
10000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:10000lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>
質量(kg)
4.1
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2438×50
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
10000
明るさ
FLR110形×2灯器具相当
調光方式
PiPit(ピピッと)調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可