曜日別特売
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998
#708レッドヘッドホロ アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONAL 52700998

アイアンマービー40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#708レッドヘッドホロ
注文コード
52700998
品番
#708レッドヘッドホロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<1極薄&高強度ステンレスボディ>極薄かつ高強度な0.8mmステンレスプレート採用。ハイレスポンスでキレの良いアクションを実現。また、極細テール採用により、*空気抵抗が抑えられることで飛行姿勢が安定し飛距離アップに貢献。*鉄板なのにやわらかくナチュラルなアクション・波動。*シーバスの口に入りやすく高いフッキング率を実現。 <2低重心&最適ウエイトバランス>*安定した飛行姿勢により優れた飛距離を実現。*安定したフォール姿勢によりフックへのライン絡みが激減。*ハイピッチかつナチュラルなウォブリングアクションを実現。また、流れの変化等では一瞬バランスを崩して自動的に喰わせのタイミングを演出。 <3E.G.ワイドスナップ>ルアーの動きを最大限引き出す、E.G.ワイドスナップ#0を標準装備。 <4フロントフックアイ>ボディの外側に張り出した形状によりフックの可動域が広くなり、フックが魚の口に入りやすくなると同時に掛けてからのバラシを軽減。

用途
フォルムは極小。釣果は絶大。 マイクロベイト偏食や人的プレッシャーによりタフ化したフィールドでのデイゲームで、入れ喰いを狙えるポテンシャルを持つ反則級喰わせマイクロテッパン・アイアンマービー40。 40mmの極小喰わせフォルムに、鉄板バイブならではの優れた飛距離と強波動によるハイアピールを融合、さらに試作を重ねこだわりの釣れるスイム姿勢=水平に近いナチュラルなスイム姿勢を実現することで、劇的に釣れるマイクロテッパンが完成。 最終プロトのテスト釣行では、ハイプレッシャーな都市型河川でのデイゲームで、他のルアーにバイトがないタフな状況下にもかかわらず驚異の入れ喰いで絶大な釣果を叩き出しその実力を証明。 基本的な使い方はシンプルにただ巻きでOK。もちろん、アイアンマービーシリーズ共通の特徴・フックへのライン絡みの少なさも備えているので、リフト&フォールなど小技を利かせた使い方にも対応します。
#708レッドヘッドホロ
タイプ
シンキング
全長(cm)
4
自重(g)
5.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
フロント:#14・リア:#14
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする