※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52701216 品番 XLX800KENCLA2
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)200〜242 消費電力(W)62.5 セット内容器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000ENCLA2 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) エネルギー消費効率(Lm/W)156.9 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、器具光束:9810lm、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型> 質量(kg)4.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 RaRa83 明るさFLR110形×2灯器具相当 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする