#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874
#791ゴールドキャンディ シードライブ EverGreen INTERNATIONAL 52701874

シードライブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#791ゴールドキャンディ注文コード52701874品番#791ゴールドキャンディ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

<スティディーリトリーブ>基本的な使い方です。シードライブはロッドティップを下げて、ただ巻くだけでS字スイミングします。ゆっくり巻けば大きくゆるやかにS字を描き、ファストリトリーブすれば、タイトかつクイックにS字にスイミングします。デイゲームであればメッキ系のカラーでファストリトリーブが有効です。 <シフトダウンリトリーブ>シーバスがチェイスしてくるがバイトに持ち込めないときにリトリーブスピードをスローダウンして魚との間合いを詰めさせるテクニックです。 <トゥイッチ&フラッシュ>通常のリトリーブ時にトゥイッチングを入れてやることで大きくバランスを崩し、フラットサイド面がフラッシュ。左右のイレギュラーダートも加わりフィッシュイーターのスイッチをオンにします。

用途
未知のインパクトを与えるS字系。新感覚リップレスジョイントベイト。 ただ巻くだけで極めてナチュラルにS字軌道を描き抜群の集魚力を発揮する「シードライブ」。バスフィッシングで一大旋風を巻き起こしたS字系の傑作「エスドライブ」のソルトウォーターバージョンとして開発されました。 この未知なるS字アクションを最大限に引き出す使い方の基本はスローリトリーブ。くねくねとS字を描き弱った魚のようにナチュラルに泳ぎます。そして絶妙なバランス設定によりリトリーブスピードや流れの変化などで自動的にヒラを打ちシーバスの捕食モードを一気に加速させます。 更にリップレスベイトにありがちな浮き上がりを最小限に押さえやや足場の高い波止や岸壁などでも使用可能です。また、高活性時の速巻きにも対応し、デイゲームでのファストリトリーブによるフラッシング効果は圧倒的なアピール力で遠くにいる魚もバイトに持ち込めます。 特にメインレンジとなるサブサーフェイスではチェイスしてくるシーバスを目の当たりにすることができ、よりスリリングなゲームを楽しむことが出来ます。 各地のメジャー激スレポイントでのテストでは驚異的な集魚力とバイト数を誇った新感覚リップレスジョイントベイト。ニューカテゴリーS字系「シードライブ」。
#791ゴールドキャンディタイプシンキング保存方法テール部分はエラストマー素材です。材質の特性上、他のハードルアー、ソフトルアーと接触させ続けると、お互いが変形、溶解及び固着する場合があります。他のルアーと一緒に保管せず、PP製のケースに単品で保管してください。 ワームオイルなどのご使用はお避け下さい。変形や変色のおそれがあります。 テール部分が変形すると正しく泳がなくなるおそれがありますので、ケース内ではまっすぐになるように保管してください。全長(cm)14自重(g)28リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア#3フックサイズフロント:#3・リア:#4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
ルアーの重量が重い為、キャスト時に物や陸地に当てるなど衝撃を与えるとボディの破損のおそれがあります。 分解や改造を行うと浸水やボディの破損及び塗装のハガレ等のおそれがあります。 当製品はシンキングに設定してあります。水温や塩分濃度等で沈下スピードが変化しますが製品の欠陥ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする