#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926
#806フルメタル・UV シードライブ ラトリンボーン EverGreen INTERNATIONAL 52701926

シードライブ ラトリンボーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色#806フルメタル・UV
内容量1個注文コード52701926品番#806フルメタル・UV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

<ボーン素材>一般的な透明ABS素材よりもラトルサウンドが良く響き、比重が重い、白濁ABS・・・・いわゆるボーン素材をボディに採用。 <ラトルセッティング>近年の検証から、シーバスから特に好まれ釣れる音のひとつだと実証されたこだわりの高音系ラトルサウンドを発生するラトルセッティングを採用。テール側ボディに小粒ガラスラトルx1と小粒真鍮ラトルx1を封入。 <スタビライザー>より安定したスイミング姿勢を生み出す為にセッティングされた下アゴのスタビライザー。 <ダブルジョイントシステム>高強度オリジナルエイトリング採用。スムーズなS字とスイミングとフォール時のナチュラルなくねりを実現。 <ライブフィッシュテール>キレのあるアクションに加え、ヒラを打ちやすい形状に設計されたエラストマー製テール <デコイエッグスナップ>ルアーのアクションを最大限に引き出し、強度、バランス共に優れたエッグスナップ#3を装備。 <スティンガーST-46>ビッグフィッシュ対応フック。スティンガーST-46を標準装備。

用途
超実績S字系ジョイントベイトにこだわりのラトルサウンドによるアピールをプラス。 ボラ(イナッコ)・コノシロ・マイワシ・アユをシーバスが捕食しているパターンで高い実績を誇るS字系ジョイントベイト・シードライブに、こだわりのラトルサウンドをプラスしたシードライブ・ラトリンボーン。 徹底的にこだわった「良く釣れる音」・・・・それは「ジャラジャラ」「ゴトゴト」とうるさ過ぎない、「カラカラ」「パチパチ」と心地よく響く高音系サウンド。 小粒・少量のガラス&真鍮ラトルを、一般的な透明ABS素材と比較してラトルサウンドが良く響くボーン素材製のボディに封入することで、そのこだわりのサウンドを実現。 ラトルサウンドによるアピールが活きやすいオープンエリアのサーチや濁り・波風が生じたスポットの攻略においてハマれば圧倒的な威力を発揮することはもちろん、サイレントのルアーばかりがトレースされがちな激戦区だがらこそ効くケースも。 また、ボーン素材の「響き」以外の特性・比重の低さによる浮力の増加から、アクションレスポンス・スイムレンジも若干ながら確実に変化。 *アクションレスポンスがアップ→流速やリトリーブスピードの変化により敏感に反応しヒラを打つためシーバスの捕食タイミングが増加。 *沈下速度がスローに→スイムレンジがやや浅くなることで障害物が点在するシャローの開拓や水面付近を意識したヤル気のある個体へのアプローチが容易に。 ラトルサウンドの有無に併せ、変化を意識してオリジナル・シードライブとのローテーションを行うことで、さらなる釣果を叩き出すことが可能です。
色
#806フルメタル・UV
タイプ
シンキング
全長(cm)
14
自重(g)
26.5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア#3
フックサイズ
フロント:#5・リア:#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする