Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの カラー&モノクロ対応用紙
ロール紙/コート紙2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A0
注文コード
52702169
品番
LFM-CP2/A0/95
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
サイズ
A0
材質
コート紙
幅(mm)
841
仕様
オートカット可能
1巻長さ(m)
40
対応機種
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S、5色顔料:TX4000/TX3000/TM305/TM300 、5色染顔料:IPF770School
坪量(g/m
2
)
95
紙管径(inch)
2
アズワン品番
65-0413-93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640