Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの カラー&モノクロ対応用紙
ロール紙/コート紙2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A1
注文コード
52702178
品番
LFM-CP2/A1/95
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
サイズ
A1
材質
コート紙
幅(mm)
594
仕様
オートカット可能
1巻長さ(m)
40
対応機種
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000、5色顔料:TX4000/TX3000/TX2000/TM305/TM300/TM205/TM200 、5色染顔料:IPF770School/iPF610plus
坪量(g/m
2
)
95
紙管径(inch)
2
アズワン品番
65-0413-94
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640