LED和風シーリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52702774 品番BH180870K
参考基準価格(税別)¥13,455 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

明るさと色が調節できるLEDシーリングライト。

消費電力(W)33.3 適合範囲〜8畳用 付属品リモコン付き 材質枠:白木 幅(mm)556 高さ(mm)133 奥行(mm)556 本体質量(g)2600 色温度(K)2700〜6500 光源色LED(電球色+昼光色) 光束(Lm)3665 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52702774
2021-02-25
用途:
和室の照明取替工事
建設業・工事業

取り付けも3分で終了しました。
非常に薄いので、圧迫感が解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする