曜日別特売
KVH4030-12K 軽施工キャビネット KVH 河村電器産業 52702798

軽施工キャビネット KVH

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
有効深さ(mm)(ドア下)99
基板寸法(mm)320×220
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
内容量1個注文コード52702798品番KVH4030-12K
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量、軽施工キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)99材質鉄板製保護等級IP2Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)3.6基板寸法(mm)320×220使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小)使用場所屋内用、露出形、換気スリット付ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)400×300×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする