コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
LEDシャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702844
品番
BE17713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コイズミ「フィラメント・シャンデリア」シリーズ器具専用のシェードです。
用途
BA17710P・BP17712 への取り付け専用
材質
鋼・黒色塗装
幅(mm)
215
高さ(mm)
63
奥行(mm)
215
本体質量(g)
300