コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
LED和風ペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52702975
品番
BP17772P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
和柄をあしらった銅透かしと、高級感のある白木を使用。
消費電力(W)
43.6
材質
枠:白木、セード:プラスチック・和紙入り、飾り:銅板(透かし模様)
幅(mm)
580
高さ(mm)
220
奥行(mm)
580
適合範囲
〜12畳用
本体質量(g)
3000
コード長さ(mm)
150〜400
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
4810
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可