河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
スペースボックス EZF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52703787
品番
EZF51
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
樹脂製スペースボックス
縦(mm)
320
横(mm)
510
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
4.1
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
スチロール樹脂
基板寸法(mm)
200×476
使用場所
屋内用、露出形
取付基板
木製基板 9mm/方眼目盛付