曜日別特売
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920
#11スカッパノン ゲジー EverGreen INTERNATIONAL 52703920

ゲジー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#11スカッパノン注文コード52703920品番#11スカッパノン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

<スローシンキング虫系ワーム・ゲジー>*ノーシンカーで飛距離が出せる。投げやすい。*フォールさせるだけでバスを誘える。*オフセットフックを使用できる(=根掛かりにくくバラシにくい)。

用途
不気味なシルエット。うごめく関節肢。 身の毛もよだつリアリズムを虜にする沈む虫、ゲジー。
仕様【推奨リグ】ノーシンカーリグ全長1.8インチ#11スカッパノン適合フックオフセットフック#1~1/0適応フリーフォール、シェイキング&トゥイッチッチング+ポーズ入数(本)6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする