呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
くれ竹優筆 ほまれ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704375
品番
JE42-3S
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性に優れた人造毛の使用により、腐りやカビの心配がなく、手入れが簡単にできる筆です。太くてやわらかく、しっかりとした線が書けます。
サイズ(号)
3
用途
書道用筆
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:PEs
色
茶毛
口径×全長(mm)
12.9×245(保護キャップを除く)