呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
くれ竹優筆 のどか
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704384
品番
JE51-7S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
耐久性に優れた人造毛の使用により、腐りやカビの心配がなく、手入れが簡単にできる筆です。太くてやわらかく、しっかりとした線が書けます。
サイズ(号)
7
用途
書道用筆
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:PEs
色
茶毛
口径×全長(mm)
7.6×203(保護キャップを除く)