呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
のし袋用筆ぺん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52704427
品番
DBD161-82S
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
のし袋書きに最適な穂先のサイズで、急にのし袋が必要になった際に購入してすぐ試し書き・練習できるなぞり書き短冊付き(「御霊前」、「御香典」が印刷されています)。
インク色
うす墨
インク
水性染料インキ
商品タイプ
本体
用途
筆ペン・慶弔用
付属品
試し書き短冊
材質
本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ぺん先:PA
径(Φ)×全長(mm)
11×134(クリップなどを含まない最大径)