水書筆ぺんで書くひらがな練習セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52704445 品番KN37-52
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙と、水書筆ぺん中字のセットです。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。用紙サイズはB5版で無地1枚、マス目入り1枚、ひらがななぞり書き練習用紙が1枚入っています。

用途水書用具・国語・かきかた セット内容水書筆ぺん中字1本、ひらがな練習用紙なぞり書き用1枚、練習用紙マス目入り1枚、練習用紙無地1枚入り。水書用紙と水書筆ぺんの収納・持ち運びに便利なチャック袋付き。 材質水書筆ぺん:PP・PE・PEs、水書用紙:紙・顔料、チャック袋:PE、台紙:ボール紙、個袋:PP 用紙サイズB5版

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする